TUH0644W-100 00126296

Tubos de poliuretano

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:TUH0644W-100
Rubix:751620154043
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4.4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TUH0644W-100 00126296


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TUH, Tubo de poliuretano duro

Información técnica


Atributos
Peso neto789 g
Diámetro interior4.4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorblanco
Materialpolyurethane
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,62 Sin IVA
/ unidad
107,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días