PLN-8X1,25-RT

Tubos de plástico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PLN-8X1,25-RT
Rubix:798204781000
fabricante:558219
EAN:4052568053925
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior5.9 mm
Diámetro exterior8 mm
Colorrojo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PLN-8X1,25-RT


Cualidades

-Alta resistencia a los productos químicos, los microbios y la hidrólisis
Resistente a la mayoría de los productos de limpieza y lubricantes
Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío, agua

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5.9 mm
Diámetro exterior8 mm
Colorrojo
Materialpe
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,17 Sin IVA
/ unidad
3,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días