TH0425B-20 00087370

Tubo serie TH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TH0425B-20
Rubix:751609133043
fabricante:TH0425B-20
EAN:3618036139709
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TH0425B-20 00087370


La serie de tubos de fluoropolímero TH está disponible en 4 variaciones de color (translúcido, negro, rojo, azul) y 8 variaciones de tamaño. Los accesorios aplicables incluyen racores de fluoropolímero de alta pureza serie LQ, racores One-touch serie KQ2, KJ, racores miniatura serie M, MS y racores insertables serie KF. Las aplicaciones aplicables incluyen alimentación, atención médica, semiconductores, automoción y tubería neumática general.
TH, FEP Tubo (Fluoresina), Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornegro
Materialfluoropolímero
152,68 € Sin IVA
/ unidad
184,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días