Referencias
SMC:TU0805B-100
Rubix:751604416043
fabricante:TU0805B-100

Documentos
Detalles de producto : TU0805B-100
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, Tubo de poliuretano, Tamaño sistema métrico
Cualidades
•Extremadamente flexible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x380x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3778 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | negro |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,70 € Sin IVA
/ unidad
196,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días