Referencias
SMC:TUH1288B-20
Rubix:751606789043
fabricante:00049878
EAN:3618036610147

Documentos
Detalles de producto : TUH1288B-20
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TUH, Tubo de poliuretano duro
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1401 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.8 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | negro |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,28 € Sin IVA
/ unidad
82,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días