TRTU0805B-100

Tubo ignífugo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:TRTU0805B-100
Rubix:798677856000
fabricante:TU1208BU3-20
TRTU, Flame Resistant Three-Layer Polyurethane Tubing
Resumen técnico
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TRTU0805B-100


La protección de tuberías contra chispas y salpicaduras de soldadura es uno de los requisitos más desafiantes en muchas aplicaciones de soldadura por arco o por puntos, pero ahora tenemos la solución tras el lanzamiento de nuestro nuevo tubo resistente a las llamas de tres capas, Series TRTU. Desarrollado inicialmente para la industria de fabricación de automóviles y apto para su uso con aire y agua, nuestros ingenieros de I+D han adoptado un enfoque único de triple capa en la construcción del tubo, cubriendo un tubo interior de poliuretano con una capa intermedia de película laminada de aluminio y añadiendo luego una capa exterior final de poliolefina, que es resistente a la llama según UL-94 Standard V-O. Diseñado para su uso con nuestras Series KR-W2 Flame Resistant o Series KQB2 Metal one-touch fittings ranges, el tubo Series TRTU está disponible en seis opciones de color y con dimensiones externas del tubo interior de 6, 8, 10 y 12.
TRTU, Tubo de poliuretano de triple capa no inflamable

Información técnica


Atributos
Peso neto9750 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Materialnylon ignífugo
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,26 Sin IVA
/ unidad
737,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días