PLN-16X2-RT

Tubería de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PLN-16X2-RT
Rubix:798204776000
fabricante:558222
EAN:4052568053956
PLN-16X2-RT Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Colorrojo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PLN-16X2-RT


Tubería de plástico PLN-16X2-RT altamente resistente a productos químicos e hidrólisis. Diámetro exterior=16 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=95 mm, Diámetro interior=12 mm, Radio mínimo de curvatura=55 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 14 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto98,8 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Colorrojo
Materialpolietileno (pe)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días