PUN-12X2-S-1-DUO-BS

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PUN-12X2-S-1-DUO-BS
Rubix:798198644000
fabricante:197629
EAN:4052568160791
PUN-12X2-S-1-DUO-BS DUO spiral plastic tubing
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u, pu)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PUN-12X2-S-1-DUO-BS


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Información técnica


Atributos
Peso neto509 g
Diámetro interior8 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u, pu)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,45 Sin IVA
/ unidad
190,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días