PUN-V0-6X1-GE

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PUN-V0-6X1-GE
Rubix:798202858000
fabricante:525458
EAN:4052568046149
PUN-V0-6X1-GE Plastic tubing
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialplástico
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PUN-V0-6X1-GE


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Información técnica


Atributos
Peso neto25,2 g
Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialplástico
Radio de curva12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 Sin IVA
/ unidad
5,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días