PUN-10X1,5-SW-300

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-10X1,5-SW-300
Rubix:798204785000
fabricante:553940
EAN:4052568053512
PUN-10X1,5-SW-300 Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u (pu))
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-10X1,5-SW-300


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto65,46 g
Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u (pu))
Radio de curva28 mm
1,95 Sin IVA
/ unidad
2,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días