Referencias
Parker:441-6
Rubix:799220830000
fabricante:441-6


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.5 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 280 bar |
| Material | alambre de acero de alta resistencia a la tracción (refuerzo de la manguera); caucho sintético (cubierta); caucho nitrilo butadieno (tubo interior de la manguera) |
Documentos
Detalles de producto : 441-6
Las mangueras compactas Parker de media presión 441 y 441RH ofrecen una construcción No-Skive con trenzado de un alambre y un rendimiento de trenzado de dos alambres, por lo que la 441 es la manguera ideal para muchas aplicaciones industriales y móviles con un uso típico como en máquinas agrícolas o en circuitos de dirección asistida. La manguera tipo 441RH con cubierta ignífuga es la preferida para sistemas hidráulicos y neumáticos generales de presión media y circuitos de refrigeración por agua.
Aplicación: Hidráulica industrial Ejemplos: Máquinas agrícolas o circuitos de dirección asistida, hidráulica móvil Ejemplos: Máquinas agrícolas o circuitos de dirección asistida
Marca: Parker
Racor compatible: Serie 48
Material de la cubierta: Caucho sintético
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Tipo de cubierta de la manguera: Caucho sintético
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Material del tubo interior de la manguera: Caucho sintético
Material de refuerzo de la manguera: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia
Industria: Industria general, maquinaria todoterreno
Diámetro interior: 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 4000, 28, 280
Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 257 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 65, 2,559
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,685, 17,4
Estilo del producto: Elite No-Skive
Tipo de producto: Manguera hidráulica, manguera especial
Especificaciones cumplidas: ISO 11237, tipo R16, SAE 100R16
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,42, 0,28
Marca: Parker
Racor compatible: Serie 48
Material de la cubierta: Caucho sintético
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Tipo de cubierta de la manguera: Caucho sintético
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Material del tubo interior de la manguera: Caucho sintético
Material de refuerzo de la manguera: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia
Industria: Industria general, maquinaria todoterreno
Diámetro interior: 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 4000, 28, 280
Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 257 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 65, 2,559
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,685, 17,4
Estilo del producto: Elite No-Skive
Tipo de producto: Manguera hidráulica, manguera especial
Especificaciones cumplidas: ISO 11237, tipo R16, SAE 100R16
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,42, 0,28
Cualidades
-El sistema de manguera y racor emparejados garantiza una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad, combinadas con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales
La manguera tipo 441 cumple la norma ISO 11237 Tipo R16 - SAE 100R16
La 441RH tiene una cubierta ignífuga (sin necesidad de manguitos ignífugos adicionales) y está homologada para ferrocarriles según EN45545 e ISO15540: HL2, lo que la convierte en la manguera ideal para sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media en general, así como para circuitos de refrigeración de agua y aceite
Tecnología completa de racores No-Skive en toda la gama de mangueras de presión media, lo que proporciona un montaje más sencillo, rápido y seguro de la manguera.
La manguera tipo 441 cumple la norma ISO 11237 Tipo R16 - SAE 100R16
La 441RH tiene una cubierta ignífuga (sin necesidad de manguitos ignífugos adicionales) y está homologada para ferrocarriles según EN45545 e ISO15540: HL2, lo que la convierte en la manguera ideal para sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media en general, así como para circuitos de refrigeración de agua y aceite
Tecnología completa de racores No-Skive en toda la gama de mangueras de presión media, lo que proporciona un montaje más sencillo, rápido y seguro de la manguera.
Aplicaciones
Máquinas Agrícolas o En Circuitos de Dirección Asistida;Hidráulica Móvil;Lubricantes;Fluidos Hidráulicos de Petróleo;Agua;Industrial General;Maquinaria Todo Terreno;Generación de Energía;Transporte;Máquinas Agrícolas y Forestales;Circuitos de Dirección Asistida;Sistemas Hidráulicos y Neumáticos Generales de Media Presión;Circuitos de Refrigeración de Agua y Aceite;Industria de Máquinas Herramienta y Vidrio
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9.5 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 280 bar |
| Material | alambre de acero de alta resistencia a la tracción (refuerzo de la manguera); caucho sintético (cubierta); caucho nitrilo butadieno (tubo interior de la manguera) |
| Radio de curva | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días