Referencias
Festo:PUN-CM-10-SW
Rubix:798202694000
fabricante:130817
EAN:4052568025380

Resumen técnico
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-CM-10-SW
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x360x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 53,3 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
| Radio de curva | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,62 € Sin IVA
/ unidad
12,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días