PUN-4X0,75-BL

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PUN-4X0,75-BL
Rubix:756101963113
fabricante:159662
EAN:4052568011932
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior2.6 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialtpe-u(pu)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PUN-4X0,75-BL


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior2.6 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialtpe-u(pu)
Radio de curva17 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,10 Sin IVA
/ unidad
112,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días