Referencias
Parker:SMA3-800CF
Rubix:798386954000
fabricante:SMA3-800CF


Resumen técnico
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : SMA3-800CF
La función de los puntos de prueba Parker SensoControl es el monitoreo y la inspección, así como el muestreo, de sistemas de alta, baja y vacío. Se utilizan para ventear cilindros e instalaciones hidráulicas.
El conector de medida SensoControl EMA1 tiene un acoplamiento push-in hasta la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento push-in. Los conectores de medida EMA1 se suministran con superficies altamente resistentes a la corrosión, lo que incrementa la durabilidad de estos componentes.
El sistema de sellado del cierre primario en los tipos EMA1 está formado por una válvula de retención de bola. Una junta tórica (O-ring) actúa además como sello secundario en el racor de punto de prueba acoplado con pin-lock y también en las mangueras de diagnóstico conectadas.
El conector de medida SensoControl EMA3 tiene un acoplamiento push-in hasta la conexión del manómetro MAV-MA3 con acoplamiento roscado M16x2. Los conectores de medida EMA3 se suministran con superficies altamente resistentes a la corrosión, lo que incrementa la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes pueden suministrarse opcionalmente en una versión de acero inoxidable.
En los tipos EMA3, el sistema de sellado está formado por un cono de sellado con junta tórica. Cuando la tapa roscada del EMA3 se enrosca, una junta tórica actúa adicionalmente como sello secundario.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Equipos móviles
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ Beneficios de los puntos de prueba Parker SensoControl:
• Se genera un sellado sin fugas antes de abrir la válvula. En consecuencia, se evita el tiempo de inactividad.
• Estos puntos de prueba robustos y fiables destacan, entre otras razones, por sus dimensiones reducidas y, por ello, son especialmente adecuados para condiciones de acceso limitado.
• El uso de los puntos de prueba Parker SensoControl es sencillo; los dispositivos de medición, ensayo y conmutación son fáciles de conectar, ahorrando mucho tiempo al usuario.
• La conexión bajo presión hasta 400 bar es posible para los tipos con conexión roscada. Las presiones nominales alcanzan hasta 630 bar. Esto hace que los puntos de prueba Parker SensoControl sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
• La tapa protectora metálica es antivibraciones, lo que permite evitar tiempos de inactividad.
El conector de medida SensoControl EMA1 tiene un acoplamiento push-in hasta la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento push-in. Los conectores de medida EMA1 se suministran con superficies altamente resistentes a la corrosión, lo que incrementa la durabilidad de estos componentes.
El sistema de sellado del cierre primario en los tipos EMA1 está formado por una válvula de retención de bola. Una junta tórica (O-ring) actúa además como sello secundario en el racor de punto de prueba acoplado con pin-lock y también en las mangueras de diagnóstico conectadas.
El conector de medida SensoControl EMA3 tiene un acoplamiento push-in hasta la conexión del manómetro MAV-MA3 con acoplamiento roscado M16x2. Los conectores de medida EMA3 se suministran con superficies altamente resistentes a la corrosión, lo que incrementa la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes pueden suministrarse opcionalmente en una versión de acero inoxidable.
En los tipos EMA3, el sistema de sellado está formado por un cono de sellado con junta tórica. Cuando la tapa roscada del EMA3 se enrosca, una junta tórica actúa adicionalmente como sello secundario.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Equipos móviles
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ Beneficios de los puntos de prueba Parker SensoControl:
• Se genera un sellado sin fugas antes de abrir la válvula. En consecuencia, se evita el tiempo de inactividad.
• Estos puntos de prueba robustos y fiables destacan, entre otras razones, por sus dimensiones reducidas y, por ello, son especialmente adecuados para condiciones de acceso limitado.
• El uso de los puntos de prueba Parker SensoControl es sencillo; los dispositivos de medición, ensayo y conmutación son fáciles de conectar, ahorrando mucho tiempo al usuario.
• La conexión bajo presión hasta 400 bar es posible para los tipos con conexión roscada. Las presiones nominales alcanzan hasta 630 bar. Esto hace que los puntos de prueba Parker SensoControl sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
• La tapa protectora metálica es antivibraciones, lo que permite evitar tiempos de inactividad.
Conexión 1 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 1: n/a
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: 800
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: n/a
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Manguera de alta presión con punto de prueba y conexión roscada M16x2
Material del sello: n/a
Tipo de conexión 1: n/a
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: 800
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: n/a
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Manguera de alta presión con punto de prueba y conexión roscada M16x2
Material del sello: n/a
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Material | acero |
| Radio de curva | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 € Sin IVA
/ unidad
57,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días