TAS0805B-20 00096555

Tubo ignífugo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TAS0805B-20
Rubix:752105223043
fabricante:TAS0805B-20
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TAS0805B-20 00096555


Los tubos de doble capa resistentes a las llamas de la serie TRB son adecuados para tuberías de aire y agua en entornos en los que las chispas de los soldadores por puntos, etc., pueden ser un problema. El diseño de doble capa utiliza una resina resistente a las llamas (equivalente a la norma UL-94 V-0) para la capa exterior. La sereis TRB está disponible en varios colores. Hay disponibles rollos de 100 m para todos los tipos de color.
TAS, Tubo de nilón flexible antiestático

Información técnica


Atributos
Peso neto800 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Materialnilón
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.40 °C
148,20 Sin IVA
/ unidad
179,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días