PAN-16X2-NT

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-16X2-NT
Rubix:798202690000
fabricante:546289
EAN:4052568051327
PAN-16X2-NT Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Colornaturalmente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-16X2-NT


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)570x570x130 mm
Peso neto96 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Colornaturalmente
Materialplástico
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
9,18 Sin IVA
/ MTR
11,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días