TPS0805R-20 00260248

Tubos de polietileno para sala limpia TPH/TPS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TPS0805R-20
Rubix:798106221000
fabricante:TPS0805R-20
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colorrojo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TPS0805R-20 00260248


La serie de tubos limpios TP consta de un tubo de poliolefina (TPH) y un tubo de poliolefina blanda (TPS). Ambos están disponibles en seis colores diferentes y en haces de 20 o 100 m.
TPS, Tubo para sala limpia (tubo flexible de poliolefina)

Cualidades

•Tubos de poliolefina
Disponible en 6 colores diferentes
Disponible en paquetes de 20m o 100m
Apto para aplicaciones de aire, gas y agua

Información técnica


Atributos
Peso neto470 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colorrojo
Materialresina de poliolefina
Longitud del rollo20 m
54,47 Sin IVA
/ unidad
65,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días