Referencias
Festo:PUN-H-6X1-TGN-500
Rubix:799146992000
EAN:4052568288389
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PUN-H-6X1-TGN-500


Tubo flexible y resistente a la hidrólisis con diámetro exterior estándar en varios colores en diseño de tubo simple o doble.

Cualidades

Poliuretano
Alta resistencia a los microbios y a la hidrólisis
Apto para alimentos
Apto para cadenas portacables
Medios de funcionamiento: aire comprimido, vacío, agua

Aplicaciones

Aprobado para su uso en el procesado de alimentos (resistente a la hidrólisis)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorverde
Materialelastómero termoplástico (poliuretano)
Longitud del rollo500 m
Presión de servicio mín.-0.99 bar
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,60 Sin IVA
/ unidad
101,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días