Referencias
Festo:PUN-H-6X1-BL
Rubix:798122445000
fabricante:197384
EAN:4052568045135

Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Material | poliuretano |
Documentos
Detalles de producto : PUN-H-6X1-BL
Tubo de plástico PUN-H-6X1-BL homologado para uso en la industria alimentaria. (resistente a la hidrólisis). Diámetro exterior=6 mm, radio de curvatura relevante para el flujo=26 mm, diámetro interior=4 mm, radio de curvatura mín.=10 mm, presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,5 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
64,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días