Referencias
Festo:PUN-H-16X2,5-BL
Rubix:798202823000
fabricante:197388
EAN:4052568045173

Documentos
Detalles de producto : PUN-H-16X2,5-BL
Tubo de plástico PUN-H-16x2,5-BL homologado para uso en la industria alimentaria. (resistente a la hidrólisis). Diámetro exterior=16 mm, radio de curvatura relevante para el caudal=88 mm, diámetro interior=11 mm, radio de curvatura mín.=38 mm, presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 11 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | azul |
| Material | plástico |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -35 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días