Referencias
SMC:TPH0425BU-20
Rubix:798247792000
fabricante:TPH0425BU-20
EAN:3618036620467

Documentos
Detalles de producto : TPH0425BU-20
La serie de tubos limpios TP consta de un tubo de poliolefina (TPH) y un tubo de poliolefina blanda (TPS). Ambos están disponibles en seis colores diferentes y en haces de 20 o 100 m.
TPH, Tubo para sala limpia (tubo de poliolefina)
Cualidades
•Tubos de poliolefina
Disponible en 6 colores diferentes
Disponible en paquetes de 20m o 100m
Apto para aplicaciones de aire, gas y agua
Disponible en 6 colores diferentes
Disponible en paquetes de 20m o 100m
Apto para aplicaciones de aire, gas y agua
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 2.5 mm |
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | azul |
| Material | resina de poliolefina |
| Longitud del rollo | 20 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,49 € Sin IVA
/ unidad
40,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días