TPH0604W-100

Tubos de polietileno para sala limpia TPH/TPS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TPH0604W-100
Rubix:751614080043
fabricante:TPH0604W-100
EAN:3618036620313
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TPH0604W-100


La serie de tubos limpios TP consta de un tubo de poliolefina (TPH) y un tubo de poliolefina blanda (TPS). Ambos están disponibles en seis colores diferentes y en haces de 20 o 100 m.
TPH, Tubo para sala limpia (tubo de poliolefina)

Cualidades

•Tubos de poliolefina
Disponible en 6 colores diferentes
Disponible en paquetes de 20m o 100m
Apto para aplicaciones de aire, gas y agua

Información técnica


Atributos
Peso neto1260 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorblanco
Materialresina de poliolefina
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
179,04 Sin IVA
/ unidad
216,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días