1100P10 04 75 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, ROLLOS 100M DIAM EXT. 10MM INT. 7,5MM AZUL
Legris Tubo de poliamida de 100 metros
Ver información técnicaReferencias
Parker:1100P10 04 75
Rubix:798292723000
fabricante:1100P10 04 75
EAN:0820099182384

Detalles de producto : 1100P10 04 75 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, ROLLOS 100M DIAM EXT. 10MM INT. 7,5MM AZUL
Proporciona una excelente resistencia a la presión y a la temperatura combinada con una excelente compatibilidad química
Disponible en 7 colores para facilitar el seguimiento de los circuitos. Materiales semirrígidos de origen biológico. Marcado de la longitud restante. Temperatura de funcionamiento-40 a 100°C,-40 a 212 ° F, 233 a 373 ° K.
Disponible en 7 colores para facilitar el seguimiento de los circuitos. Materiales semirrígidos de origen biológico. Marcado de la longitud restante. Temperatura de funcionamiento-40 a 100°C,-40 a 212 ° F, 233 a 373 ° K.
Aplicación: herramientas, aire comprimido, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, embalaje Color: AZUL División: División de conectores de baja presión para EuropaLongitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 50
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), PED 97/23/CE (industrial), ISO 7722 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 7,5
Diámetro exterior del tubo (mm): 10
Material del tubo: PA
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 4,1
Presión máxima de funcionamiento: 50
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), PED 97/23/CE (industrial), ISO 7722 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 7,5
Diámetro exterior del tubo (mm): 10
Material del tubo: PA
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 4,1
Cualidades
Pérdidas de carga muy bajas, buena absorción de las vibraciones, resistencia a la abrasión.
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática estándar
- Transporte por aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío
- Aplicaciones sometidas a esfuerzos mecánicos (PA rígida)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3300 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 4100 g |
| Diámetro interior | 7.5 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | azul |
| Material | poliamida |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Espesor de pared | 1.25 mm |
| 190 mm | |
| 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,22 € Sin IVA
/ unidad
297,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días