Referencias
Beta Tools:440ASF 5/8
Rubix:798160646000
fabricante:004400247
EAN:8014230142098

Documentos
Detalles de producto : 440ASF 5/8-TERRAJAS PASO FINO UNF CROMO
Terrajas, paso fino, roscado UNF de acero al cromo
Cualidades
Round dies, fine pitch, UNF thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 167,5 g |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 50.8 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 20 |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,95 € Sin IVA
/ unidad
48,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
