41041415 20 14 X 15 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS
Llave 2 estrellas DIN 838
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:41041415
Rubix:798259902000
EAN:4018754020928



Documentos
Detalles de producto : 41041415 20 14 X 15 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS
Llave de estrella doble, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, cromado. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, cromado. Bocas en estrella de pared fina.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x25x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 163 g |
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € Sin IVA
/ unidad
20,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
