6033840 2 A 24 - LLAVE POLIGONAL DE TRACCION ACODADA 24 MM

Llave tracción boca estrella acodada

Ver información técnica
Referencias
Gedore:2 A 24
Rubix:798174373000
fabricante:6033840
EAN:4010886603383
brand logo
Resumen técnico
Apertura24
Longitud180 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6033840 2 A 24 - LLAVE POLIGONAL DE TRACCION ACODADA 24 MM


Llaves en estrella tipo insertable

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, boca con perfil UnitDrive. Modelo pesado acodado para máximos pares de apriete.

Aplicación: para trabajos de montaje con máximos pares de apriete utilizando un mango tubular insertable.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Single ended ring spanner offset 24 mm Heavy-duty pattern for highest torques GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated Special sizes available on request

Información técnica


Atributos
Peso neto389 g
Apertura24
Longitud180 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 Sin IVA
/ unidad
45,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días