Referencias
Beta Tools:78 125
Rubix:798166331000
fabricante:000780125
EAN:8014230023205



Documentos
Detalles de producto : 78 125-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 480x182x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9050 g |
| Apertura | 125 |
| Longitud | 480 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1474,75 € Sin IVA
/ unidad
1784,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
