Referencias
SKF:HNA 5-8
Rubix:798253841000
EAN:7316572218655



Documentos
Detalles de producto : HNA5-8
La llave de gancho ajustable de SKF cuenta con un gancho giratorio que permite apretar y aflojar una gran variedad de tuercas de seguridad. Se utilizan para fijar y ajustar rodamientos en muñones cónicos, manguitos adaptadores y manguitos de extracción. Constituyen una solución económica, ya que se adaptan a una amplia variedad de tuercas de seguridad.
Cualidades
- Diseñadas con un mango largo y un punto de pivote reforzado, pueden generar pares elevados.
- Empuñadura con bordes redondeados para mayor comodidad.
- Orificio perforado para facilitar su almacenamiento.
- Designación grabada con láser para facilitar su identificación.
- Minimiza el riesgo de daños en el eje y la tuerca.
- Solución económica, ya que permite apretar y aflojar una gran variedad de tuercas de seguridad con diferentes diámetros exteriores.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 35 - 60 mm (km 5 - 8 , kmk 5 - 8 , kmfe 5 - 8 , kmt 3 - 7 , n 05 - 08 and m20x1,5 - m38x1,5 (din 1804)) |
|---|---|
| Longitud | 210 mm |
| Tipo | llave de gancho |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,65 € Sin IVA
/ unidad
52,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días