1747126 VDE 2133 9 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 9 MM

Llave de vaso VDE 3C-grip - 2133

Ver información técnica
Referencias
Gedore:VDE 2133 9
Rubix:798177244000
fabricante:1747126
EAN:4010886841259
brand logo
Resumen técnico
Apertura9
Longitud235 mm
Tipollave de vaso

Detalles de producto : 1747126 VDE 2133 9 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 9 MM



• Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio de colgado
• mango con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo
• conexión positiva entre empuñadura y vástago para una transmisión de fuerza óptima
• profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm
• Aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
Llave de vaso VDE con mango 3C 9 mm mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar mango con diseño ergonómico para trabajar con precisión y sin esfuerzo conexión por encaje entre el mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza profundidad de la cabeza 25 mm, longitud de la hoja 125 mm Aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900

Información técnica


Atributos
Apertura9
Longitud235 mm
Tipollave de vaso
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 Sin IVA
/ unidad
21,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días