10-12X13 12 X 13 MM DOE SPANNER
Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:40031213
Rubix:798219127000
EAN:4018754017799



Documentos
Detalles de producto : 10-12X13 12 X 13 MM DOE SPANNER
Llaves de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 12x13 |
|---|---|
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,04 € Sin IVA
/ unidad
10,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días