Referencias
Facom:J.151AVSE
Rubix:798528233000
EAN:3148510286396

Detalles de producto : J.151AVSE TRINQUETE
• Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.
• Sujeción de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte (16 N).
.• Aislamiento del mango con código color "seguridad".
• Dimensiones: 180 x 50 x 48 mm.
Peso: 250 g.
TRINQUETE 3/8 AISLADO 1000V
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 251 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 185x58x42 mm |
| Peso con embalaje | 251 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 180 mm |
| Acabado | aislado |
| Peso | 250 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,56 € Sin IVA
/ unidad
168,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
