SXL.171PB TRINQUETE EXTENSIBLE 1/2 CON CABEZA ARTICULADA

Trinquete extensible con bloqueo cabeza articulada 1/2"

Ver información técnica

Referencias

Facom:SXL.171PB
Rubix:798526645000
EAN:3662424003288
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud304 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SXL.171PB TRINQUETE EXTENSIBLE 1/2 CON CABEZA ARTICULADA


Roquete 2 em 1 com cabo extensivel.
Utilização standard e arrumação fácil em posição fechado.
Para mais força, menos esforço e acessibilidade máxima em posição alongada.
Comprimento total de 304 a 437 mm.
8 posições de regulação asseguradas por sistema de bloqueio.
Cabeça articulada a 180º e travão:
permite de guardar a posição mesmo com a chave de caixa colocada.
Enorme longevidade quaiquer que sejam as condições de trabalho.
Sem manutenção.
Estanque aos pós industriais.
Mecanismo 72 dentes para uma retoma de 5º.
Mecanismo de preesão da chave de caixa:
não se perde mais chaves nos motores.
Inversão por patilha:
fácil mesmo com luvas.
Permite a visualização do sentido de rotação.
Punho em elastómero:
forte resistência á abrasão e aos solventes de oficina mais severos SP95, SP98, gasóleo, acetona, óleo de travões, skydrol, jet oil, Querosene.
Apresentação:
cromado acetinado.

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud304 mm
Diámetro37 mm
Peso830 g
  • Entrega estimada (15) días