Referencias
Stahlwille:13231011
Rubix:798259949000
EAN:4018754177844



Documentos
Detalles de producto : 13231011 515 CARRACA
Carraca reversible 1/2", mecanismo de 60 dientes
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
515-2K
De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado y mango de 2 componentes. Para trabajar en espacios reducidos.
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
515-2K
De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado y mango de 2 componentes. Para trabajar en espacios reducidos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x40x265 mm |
|---|---|
| Peso neto | 502 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 265 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 515 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,70 € Sin IVA
/ unidad
90,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días