6339170 41 30 - CARRACA REVERSIBLE 30 MM UD
Carraca reversible con anillo fijo - 41
Ver información técnicaReferencias
Gedore:41 30
Rubix:798175800000
fabricante:6339170
EAN:4010886633915


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | unit-drive (ud) profiel, 30 mm '' |
|---|---|
| Longitud | 620 mm |
Detalles de producto : 6339170 41 30 - CARRACA REVERSIBLE 30 MM UD
Con anillo de inserción de perfil UD de 12 caras integrado, acero vanadio 31CrV3, cromado
Carraca reversible con palanca de cambio 30 mm UD con inserto de perfil UD fijado permanentemente GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2365 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | unit-drive (ud) profiel, 30 mm '' |
| Longitud | 620 mm |
| Diámetro | 30 mm |
| Modelo | 41 30 |
| Acabado | cromado |
| Peso | 2365 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,01 € Sin IVA
/ unidad
320,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días