7680810 754-06 - CARRACA DE ACOPLAMIENTO 1p A DERECHA

Carraca insertable CW

Ver información técnica

Referencias

Gedore:754-06
Rubix:798175932000
fabricante:7680810
EAN:4002805754061
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1' ''
Longitud95 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7680810 754-06 - CARRACA DE ACOPLAMIENTO 1p A DERECHA


Carraca insertable

Características: De acero de cromo-vanadio, particularmente robusto y de marcha suave. Para movimiento a la derecha.

Aplicación: En combinación con las llaves dinamométricas para el apriete controlado de tornillos.
Ratchet head 1" clockwise Use: Enables controlled torque tightening in combination with a DREMOMETER torque wrench Features: Fine-pitched, sturdy ratchet head Made of chrome-vanadium steel Scope of delivery: Ratchet head Single packed in poly-bag

Información técnica


Atributos
Peso neto2500 g
Adaptador de llave cuadrada1' ''
Longitud95 mm
Diámetro73 mm
Modelo754-06
Acabadocromado
Peso1800 g
518,06 € Sin IVA
/ unidad
626,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días