7686930 754-14 - CARRACA DE ACOPLAMIENTO 3/4p A IZQUIERDA
Cabezal de trinquete acoplable izquierdo - 754-14
Ver información técnicaReferencias
Gedore:754-14
Rubix:798176795000
fabricante:7686930
EAN:4002805754146

Detalles de producto : 7686930 754-14 - CARRACA DE ACOPLAMIENTO 3/4p A IZQUIERDA
Cabezal de trinquete 3/4" en sentido antihorario Uso: Permite el apriete con par controlado en combinación con una llave dinamométrica DREMOMETER Características: Cabezal de trinquete robusto de paso fino Fabricado en acero cromo-vanadio Alcance de suministro: Cabezal de trinquete Embalado individualmente en bolsa de polietileno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 80 mm |
| Diámetro | 65 mm |
| Modelo | dremometer opsteek-ratelkop |
| Acabado | cromado |
| Peso | 1050 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,71 € Sin IVA
/ unidad
304,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días