AF40-F04-D

Tratamiento del aire - FRL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AF40-F04-D
Rubix:799065548000
fabricante:02027777
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)średnica gwintowania (cal): 1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AF40-F04-D


Filtros de aire modulares disponibles en tamaños 20, 30, 40, 50, 60. Conexiones disponibles en tamaños 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Cumple con la norma ISO 8573-1:2010. Algunos modelos disponibles con drenaje automático NC (C), NO (D) o sin drenaje automático. Grado de filtración nominal de 0,5 µm. Cuba de policarbonato + orificio de vaciado del filtro regulador: estándar. Desagüe sin conexión estriada. Sentido de flujo de izquierda a derecha. Placa de características y manómetro en unidades imperiales. Caudal máximo hasta 12500 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Aplicaciones

Todas las industrias.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)średnica gwintowania (cal): 1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,25 Sin IVA
/ unidad
42,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días