Referencias
IMI Norgren:B72G-2GK-ST3-RMN
Rubix:798536239000
fabricante:B72G-2GK-ST3-RMN

Documentos
Detalles de producto : B72G-2GK-ST3-RMN
Regulador de filtro 40 My 0,3-10 G1/4
REGULADOR DE FILTRO 40 MY 0,3-10 G1/4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Material | zinc |
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura mín. | -34 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,62 € Sin IVA
/ unidad
247,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días