FQ1011N-06-T020-B

FQ101*, Filtro de cambio rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:FQ1011N-06-T020-B
Rubix:799248810000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)rc 3/4 ''
Finura de filtro20 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FQ1011N-06-T020-B


Filtro de cambio rápido. Fluido: refrigerante, solvente limpiador ligeramente alcalino, aceite de corte, agua industrial. Calificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. No se requieren herramientas; reemplazo del elemento sencillo.

Cualidades

Calificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. Presión de operación: Máx. 1.0 MPa. Temperatura del fluido: Máx. 80 °C. Tamaño de puerto: 1/2 a 1.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)rc 3/4 ''
Finura de filtro20 µm
Tipoquick change filter
Materialacero inoxidable 304
Temperatura máx.80 °C
312,21 Sin IVA
/ unidad
377,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días