Referencias
Festo:LFX-3/4-D-MAXI
Rubix:798199090000
fabricante:532786
EAN:4052568165529

Documentos
Detalles de producto : LFX-3/4-D-MAXI
Activated carbon Filter LFX-3/4-D-MAXI High performance Filter for virtually oil-free, odourless compressed Air, suitable for use in the food processing industry Size=Maxi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=(* Active carbon Filter, * Fibre Filter), Bowl guard=Metal bowl guard
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1405 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/4 '' |
| Material | die-cast zinc |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,37 € Sin IVA
/ unidad
438,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días