Referencias
Gedore:8200-01
Rubix:798175586000
fabricante:1195980
EAN:4002805918036

Documentos
Detalles de producto : 1195980 8200-01 - MEDIDOR DE ANGULO 1/2p
Indicador de ángulo de par 1/2" Uso: Apriete angular adicional regulado para la activación controlada del par y del ángulo Características: Indicador de ángulo de par con cuadradillo de 1/2" o 3/4" Para un apriete angular preciso adicional (0 - 360°) Cuadradillo de 1/2" con dispositivo de bloqueo por bola o cuadradillo de 3/4" con pasador de bloqueo Los modelos n.º 8200-01/-02 con brazo magnético deslizante y brazo de sujeción El n.º 8200-11 solo con brazo magnético - diseño sencillo Para ser utilizado con una llave dinamométrica adecuada No se debe superar la salida máxima de la llave dinamométrica Contenido del suministro: Indicador de ángulo de par Suministrado en estuche de plástico resistente (n.º 8200-01/-02), el modelo n.º 8200-11 en embalaje rígido de cartón duro
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Longitud | 235 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,39 € Sin IVA
/ unidad
288,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días