CINTA METRICA ENROLLABLE TRI-MATIC 19 MM

Cinta métrica enrollable TRI-MATIC

Ver información técnica
Referencias
SOLA Messwerkzeuge:50023301
Rubix:799298541000
fabricante:Tri-Matic TM 5 m
EAN:9002719003151
brand logo
Resumen técnico
Cajaplástico
Longitud5 m
Anchura19 mm

Detalles de producto : CINTA METRICA ENROLLABLE TRI-MATIC 19 MM


Cinta métrica de bolsillo TRI-MATIC, EG I

Características: De acero templado y curvado para con graduación en mm/cm, en carcasa de plástico muy resistente a los golpes, cromado. Con recubrimiento antirreflectante. Retroceso de cinta con la tecla de parada, herraje móvil en el extremo para medición interior y exterior y clip de cinturón.

Información técnica


Atributos
Cajaplástico
Longitud5 m
Anchura19 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días