Referencias
Bosch:GIM 120
Rubix:798894415000
fabricante:0601076800
EAN:3165140803236
Detalles de producto : INCLINOMETRO GIM 120 PROF.
Inclinómetro digital GIM 120, Más longitud para una mayor precisión, Mide inclinaciones precisas en grados, porcentajes o milímetros/metros, Flechas de dirección y señal acústica a 0° y 90° para facilitar la alineación, Giro automático del valor de medición en el display cuando se trabaja por encima de la cabeza, Bolsa protectora; 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Inclinómetro digital GIM 120
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1200 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,40 € Sin IVA
/ unidad
312,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



