Referencias
Stanley:1-30-657
Rubix:798250897000
EAN:3253561306570

Detalles de producto : FLEXOMETRO TYLON 8MT X 25MM
Descripción
Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. Diseño compacto de la caja con foma ergonómica, máximo confort y fácil manejo. Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.
Flexómetro Tylon 8m x 25mm
Cualidades
Diseño innovador y ergonómico: cinta métrica ligera y compacta
Cómoda cinta métrica con gancho de correa, fácil de tener a mano
Gancho de extremo con 2 o 3 remaches unidos a la cinta para mayor resistencia y durabilidad
Bloqueo manual
Cifras claramente legibles para mediciones rápidas y precisas
El acabado mate y no reflectante de la cinta impide el reflejo de la luz (solar)
Nueva capa protectora Tylon, 1.5 veces más resistente al desgaste: mejor legibilidad y durabilidad
Carcasa resistente a los impactos para una mayor protección de la cinta y el mecanismo
Agarre suave para un máximo confort durante el uso
Precisión: Clase II
Cómoda cinta métrica con gancho de correa, fácil de tener a mano
Gancho de extremo con 2 o 3 remaches unidos a la cinta para mayor resistencia y durabilidad
Bloqueo manual
Cifras claramente legibles para mediciones rápidas y precisas
El acabado mate y no reflectante de la cinta impide el reflejo de la luz (solar)
Nueva capa protectora Tylon, 1.5 veces más resistente al desgaste: mejor legibilidad y durabilidad
Carcasa resistente a los impactos para una mayor protección de la cinta y el mecanismo
Agarre suave para un máximo confort durante el uso
Precisión: Clase II
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 47x86x85 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 400 g |
| Caja | bi material |
| Longitud | 8 m |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,69 € Sin IVA
/ unidad
14,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días