Rodamiento de bolas ranurado NTN 6232C3, Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 48 mm | Diámetro interior: 160 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6232C3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:6232C3
Rubix:798126248000
EAN:4547359374971
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 62/32 C3


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)290x290x48 mm
Peso neto14300 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r186000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr205000 N
Peso0.032 kg
38,04 € Sin IVA
/ unidad
46,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas