Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3306-BD-XL-TVH, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:-T-3306-B-TNH-L946
FAG:3306-BD-XL-TVH
Rubix:798312537000
fabricante:0599478610000
EAN:4012802478082


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3306-BD-XL-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 543 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 8500 rpm |
| Velocidad límite | 10400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,25 € Sin IVA
/ unidad
127,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días