Referencias
Dichtomatik:24131864
Rubix:798387805000
fabricante:24131864


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 149 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 170 149 7,7 GM201 PTFE 24131864
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 64,1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Diámetro interior | 149 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,36 € Sin IVA
/ unidad
396,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días