Referencias
Grundfos:TP 100-160/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:798756634000
fabricante:96109189
EAN:5700396981666

Detalles de producto : TP 100-160/2 96109189
Las bombas Grundfos TP son bombas centrífugas en línea, de una sola etapa y acopladas directamente, con sello mecánico del eje y diseñadas principalmente para aplicaciones como calefacción/refrigeración/energía distrital. Las bombas están equipadas con motores de velocidad fija.
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4 kW |
|---|---|
| Flujo | 1270 l/min |
| Altura de represión | 12.8 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3694,00 € Sin IVA
/ unidad
4469,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
