CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-250 TOUCHNTUFF GRIS NITRILO
TouchNTuff 93250
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:93-250-9
Rubix:798934264000
fabricante:93250090
EAN:0076490471248

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-250 TOUCHNTUFF GRIS NITRILO
Fabricado con la tecnología Ansell Grip™, TouchNTuff® 93-250 es un guante de nitrilo gris oscuro que reduce significativamente la cantidad de fuerza necesaria para agarrar eficazmente objetos húmedos, secos y aceitosos. Su formulación de nitrilo suave pero robusta proporciona una mayor resistencia a las salpicaduras químicas contra una amplia gama de ácidos, bases y disolventes.
Protección resistente con agarre superior en seco, húmedo y graso.
Cualidades
- Incorpora la tecnología Ansell Grip™, que minimiza la fuerza necesaria para agarrar objetos y así reducir la fatiga y aumentar la productividad
- Un 80% menos de fuerza en los dedos y un 33% menos de fuerza en la palma para agarrar objetos húmedos y secos, en comparación con los guantes de nitrilo estándar
- Formulación de nitrilo suave que proporciona comodidad para tiempos de uso prolongados
- El diseño sin silicona no daña los procesos de pintura y acabado.
Aplicaciones
Mercado secundario de automoción de uso general|Reparación mecánica|Mantenimiento y limpieza de laboratorios|Fabricación farmacéutica|Fabricación biotecnológica|Investigación y desarrollo en laboratorios|Envío de productos|Laboratorio e I+D
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 08,5/09 |
|---|---|
| Longitud | 245 mm |
| Color | gris |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Grosor | 0.125 mm |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
245,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días