Referencias
KCL:740-11
Rubix:798427439000
fabricante:074011081C
EAN:4008198774013






Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-11 740 DERMATRIL
Guante nitrilo reutilizable azul.
Cualidades
Excelente ajuste y resistencia mecánica para un uso continuado. Uso alimentario.
Aplicaciones
Laboratory and operations, chemical industry, food industry, electronic industry, computer industry, cleaning and maintenance, protection of products.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 783 g |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Longitud | 250 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | caja de 100 unidades |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € Sin IVA
/ unidad
33,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
